Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 6MHz; ±30ppm; 30pF; THT; HC49-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Resonator: Quarz; 6MHz; ±30ppm; 30pF; THT; HC49-S
Resonator: Quarz; 6MHz; ±30ppm; 30pF; THT; HC49-S
Artikel-Nr.:
     2805-6.00M-HC49SR
Hersteller:
     IQD Frequency Products
Herst.-Nr.:
     LF XTAL003132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
resonator 6mhz
quarz halbleiter
Hersteller: IQD FREQUENCY PRODUCTS
Montage: THT
Ausgangsraster: 4,88mm
Betriebstemperatur: -10...60°C
Gehäuse: HC49-S
Leistung: 0,5mW
Fassungsvermögen: 30pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 6MHz
Resonatortoleranz: ±30ppm
Frequenzstabilität: ±50ppm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,239*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,439*
€ 1,71241
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,904*
€ 1,07576
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,471*
€ 0,56049
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,441*
€ 0,52479
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.