Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder: flach; 6,3mm; 0,8mm; weiblich; 1÷2,5mm2; für Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder: flach; 6,3mm; 0,8mm; weiblich; 1÷2,5mm2; für Leitungen
Verbinder: flach; 6,3mm; 0,8mm; weiblich; 1÷2,5mm2; für Leitungen
Artikel-Nr.:
     2805-6-160449-5
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     6-160449-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachkabelschuh
Hersteller: TE Connectivity
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Breite: 6,3mm
Kontaktmaterial: Messing
Leitungsquerschnitt: 1...2,5mm2
Leitungsgröße: 17AWG...13AWG
Stärke: 0,8mm
Verbinder-Typ: flach
Kabelschuh-Ausführung: unisoliert;mit Klemme
Steckverbinder-Art: weiblich
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Herstellerserie: FASTIN-FASTON
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,28*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,32*
1 Tag
811
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,33*
Lager 2805
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,141*
€ 0,422*
1 Tag
18445
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,139*
€ 0,433*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,422*
€ 0,50218
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,317*
€ 0,37723
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
1-1579007-4
ab € 49,73*
Ähnlich
TE Connectivity
4-1579007-3
ab € 108,12*
Ähnlich
TE Connectivity
6-160449-2
ab € 0,123*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.