Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; 3,5 Ziffern (1999); Test: Batterie-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digitaler Multimeter; LCD; 3,5 Ziffern (1999); Test: Batterie-
Digitaler Multimeter; LCD; 3,5 Ziffern (1999); Test: Batterie-
Artikel-Nr.:
     2805-5XP-A
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     5XP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Hersteller: BEHA-AMPROBE
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6F22 9V x1
Entspricht Norm: EN 61010;CAT II 600V;CAT III 300V;CAT I 1000V
Standardausstattung: Messkabel TL245;magnetische Halterung vom Typ Magne-Grip
Sicherung: Überladung OPP
Messgerät-Eigenschaften: Antistoßgehäuse (Holster);manueller Bereichswechsel;MIN/MAX Funktion;Aufdecken elektrischer Felder mit akustischer und optischer Anzeige (VoltTect);10 Funktionen, 27 Bereiche;HOLD-Funktion (Stoppen der Display-Anzeige)
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Gewicht mit Batterie: 210g
Test: Batterie-
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<25Ω
Messung: Spannung AC;DC Spannung;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 72x155x32mm
AC Bandbreite für Spannungsmessung: 45...500Hz
AC Strommessbereich: 200mA;0,1...200µA;2mA;20mA
Widerstandsmessbereich: 2kΩ;20kΩ;200kΩ;2MΩ;20MΩ;100mΩ...200Ω
AC Bandbreite für Strommessung: 45...500Hz
DC Strommessbereich: 0,1...200µA;20mA;200mA;2mA
DC Spannungsmessbereich: 1kV;2V;20V;200V;0,1...200mV
AC Spannungsmessbereich: 750V;2V;20V;200V;0,1...200mV
Diodentest: 1mA @3V
Batterie/Akku: Batterie 6F22 9V x1
Parameter anzeigen: 3,5 Ziffern (1999)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(2% + 5 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(1% + 1 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(1,5% + 1 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1,5% + 5 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1%+4 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AMPROBE:
AMPROBE
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter beha, multimeter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 66,51*
€ 84,74*
Frei Haus
ab € 82,94*
€ 108,26*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,74*
€ 100,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,77*
€ 99,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,52*
€ 97,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,76*
€ 92,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beha Amprobe
3534088
ab € 97,56*
Zubehör
Beha Amprobe
35XPA
ab € 149,85*
Zubehör
Beha Amprobe
2727808
ab € 204,96*
Zubehör
Beha Amprobe
4131281
ab € 106,75*
Zubehör
Beha Amprobe
4131308
ab € 141,97*
Zubehör
Beha Amprobe
3156830
ab € 61,88*
Zubehör
Beha Amprobe
3026976
ab € 304,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.