Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; 400VAC; lNenn: 16A; Pole: 1+N; für DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überstromschalter; 400VAC; lNenn: 16A; Pole: 1+N; für DIN-Schiene
Überstromschalter; 400VAC; lNenn: 16A; Pole: 1+N; für DIN-Schiene
Artikel-Nr.:
     2805-5SL6516-7
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SL6516-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
leitungsschutzschalter 6ka siemens
Hersteller: SIEMENS
Montage: für DIN-Schiene
Mechanische Haltbarkeit: 20000 Zyklen
Nennspannung: 400V AC
Betriebstemperatur: -25...45°C
Nennstrom: 16A
Dichtheitsklasse: IP20
Charakteristik: C
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 0,75...35mm2
Entspricht Norm: IEC EN 60898-1
Kurzschlussfestigkeit: 6kA
Herstellerserie: 5SL6
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Anzahl der Pole: 1+N
Handelsname: MCB
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SIEMENS:
SIEMENS
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 7,38*
€ 12,07*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 18,61*
€ 25,43*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 20,64*
€ 28,15*
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 23,99*
€ 28,16*
1
€ 5,46*
ab € 22,97*
€ 30,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3807
ab € 9,49*
Zubehör
Siemens
5ST3803
ab € 11,61*
Zubehör
Siemens
5ST38206
ab € 3,33*
Zubehör
Siemens
5TG8240
ab € 2,07*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 16,20*
Zubehör
Siemens
5ST30730MC
ab € 433,90*
Zubehör
Siemens
5ST3053
ab € 120,21*
Zubehör
Siemens
5ST3801
ab € 4,94*
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 31,16*
Zubehör
Siemens
5ST3062
ab € 29,14*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,20*
Zubehör
Siemens
5ST3800
ab € 0,88*
Zubehör
Siemens
5SW3004
ab € 6,85*
Zubehör
Siemens
5SW3005
ab € 8,60*
Zubehör
Siemens
5SW3006
ab € 14,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.