Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: axial; THT; 150uH; 1,6A; 129mΩ; Ø11,5x22,86mm; ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: axial; THT; 150uH; 1,6A; 129mΩ; Ø11,5x22,86mm; ±10%
Drossel: axial; THT; 150uH; 1,6A; 129mΩ; Ø11,5x22,86mm; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-5900-151-RC
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     5900-151-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Widerstand: 129mΩ
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø11,5x22,86mm
Ausgänge: axial
Betriebsstrom: 1,6A
Induktivität: 0,15mH
Drossel-Typ: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,53*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.