Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; 250VAC; Cx: 1uF; Cy: 4,7nF; 2,8mH; 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filter: Entstörkondensator; 250VAC; Cx: 1uF; Cy: 4,7nF; 2,8mH; 16A
Filter: Entstörkondensator; 250VAC; Cx: 1uF; Cy: 4,7nF; 2,8mH; 16A
Artikel-Nr.:
     2805-5500.2615.01
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     5500.2615.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
Hersteller: SCHURTER
Betriebstemperatur: -25...100°C
Widerstand: 10,9mΩ
Gehäuseabmessungen: 85x98x59mm
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Betriebsspannung: 250V AC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Induktivität pro Windung: 2,8mH
Betriebsstrom max.: 16A
Kapazität Cx: 1µF
Kapazität Cy: 4,7nF
Herstellerserie: FMBB
Anzahl der Pole: 2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 50,23*
€ 66,48*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 58,40*
€ 84,75*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,75*
€ 100,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,43*
€ 96,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,09*
€ 88,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
3-135-931
ab € 3,94*
Zubehör
Schurter
3-135-942
ab € 3,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.