Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; 250VAC; Cx: 1uF; Cy: 4,7nF; 3,25mH; 16mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC Filter, 50 bis 60 Hz, 12 A, 250 VAC, 3.25 mH, Flachstecker 6,3 mm, 5500.2614.
AC Filter, 50 bis 60 Hz, 12 A, 250 VAC, 3.25 mH, Flachstecker 6,3 mm, 5500.2614.
Artikel-Nr.:
     2805-5500.2614.01
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     5500.2614.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Hersteller: SCHURTER
Betriebstemperatur: -25...100°C
Widerstand: 16mΩ
Gehäuseabmessungen: 58x131x46mm
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Betriebsspannung: 250V AC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Induktivität pro Windung: 3,25mH
Betriebsstrom max.: 12A
Kapazität Cx: 1µF
Kapazität Cy: 4,7nF
Herstellerserie: FMBB
Anzahl der Pole: 2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 35,42*
€ 48,44*
Lager 2805
4
€ 5,90*
ab € 42,04*
€ 54,88*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 219,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
3-135-931
ab € 3,92*
Zubehör
Schurter
3-135-942
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.