Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; Cx: 100nF; Cy: 100nF; 0,75mH; 5A; Pole: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filter: Entstörkondensator; Cx: 100nF; Cy: 100nF; 0,75mH; 5A; Pole: 1
Filter: Entstörkondensator; Cx: 100nF; Cy: 100nF; 0,75mH; 5A; Pole: 1
Artikel-Nr.:
     2805-5500.2223
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     5500.2223
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Hersteller: SCHURTER
Betriebstemperatur: -25...100°C
Gehäuseabmessungen: 66x51x32mm
Gehäusematerial: Aluminium
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Betriebsspannung: 43...80V DC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Induktivität pro Windung: 0,75mH
Betriebsstrom max.: 5A
Kapazität Cx: 0,1µF
Kapazität Cy: 100nF
Herstellerserie: FMEB
Anzahl der Pole: 1
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
1
Frei Haus
ab € 21,66*
€ 33,64*
10
Frei Haus
ab € 28,48*
€ 35,99*
1 Tag
12
1
€ 14,99*
ab € 24,29*
€ 39,86*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 23,66*
€ 43,60*
1
€ 6,90*
ab € 26,40*
€ 44,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.