Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; Netz; 250VAC; Cx: 68nF; Cy: 2,2nF; 4mH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filter: Entstörkondensator; Netz; 250VAC; Cx: 68nF; Cy: 2,2nF; 4mH
Filter: Entstörkondensator; Netz; 250VAC; Cx: 68nF; Cy: 2,2nF; 4mH
Artikel-Nr.:
     2805-5500.2027
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     5500.2027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Hersteller: SCHURTER
Durchmesser der Montageöffnung: 3,6mm
Betriebstemperatur: -25...100°C
Raster Montageöffnungen: 37mm
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Betriebsspannung: 250V AC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Leck strom: 0,25mA
Induktivität pro Windung: 4mH
Betriebsstrom max.: 2A
Kapazität Cx: 68nF
Kapazität Cy: 2,2nF
Filter-Art: Netz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 9,14*
€ 11,60*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 8,48*
€ 15,68*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.