Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; 250VAC; Cx: 15nF; Cy: 2,2nF; 40mH; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filter: Entstörkondensator; 250VAC; Cx: 15nF; Cy: 2,2nF; 40mH; THT
Filter: Entstörkondensator; 250VAC; Cx: 15nF; Cy: 2,2nF; 40mH; THT
Artikel-Nr.:
     2805-5500.2000
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     5500.2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Hersteller: SCHURTER
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...85°C
Gehäuseabmessungen: 25x25x25mm
Betriebsspannung: 250V AC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Induktivität pro Windung: 40mH
Betriebsstrom max.: 0,6A
Kapazität Cx: 15nF
Kapazität Cy: 2,2nF
Herstellerserie: FPP2
Anzahl der Pole: 1
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 5,12*
€ 6,91*
1
€ 6,90*
ab € 4,74*
€ 8,21*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 3,77*
€ 8,66*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 5,45*
€ 10,43*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.