Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: elektroisolierend; W: 19mm; L: 20m; Thk: 0,15mm; weiss; 90°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Band: elektroisolierend; W: 19mm; L: 20m; Thk: 0,15mm; weiss; 90°C
Band: elektroisolierend; W: 19mm; L: 20m; Thk: 0,15mm; weiss; 90°C
Artikel-Nr.:
     2805-53988-19/20-WH
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     53988-00066-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband tesa weiß 19mm/20m
Hersteller: TESA
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: 90°C
Breite: 19mm
Länge: 20m
Stärke: 0,15mm
Dielektrizitätswiderstand: 7kV
Band-Typ: elektroisolierend
Klebe-Art: Naturkautschuk
Scherverbund an Stahl: 2,2N/cm
Bandanwendung: Bündelung;elektrische Isolation;Umwicklung der Leitungen
Dehnung beim Reißen: 240%
Trägermaterial: leichtes PVC
Herstellerserie: tesaflex® 53988
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.