Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: elektroisolierend; W: 15mm; L: 10m; Thk: 0,15mm; weiss; 90°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Band: elektroisolierend; W: 15mm; L: 10m; Thk: 0,15mm; weiss; 90°C
Band: elektroisolierend; W: 15mm; L: 10m; Thk: 0,15mm; weiss; 90°C
Artikel-Nr.:
     2805-53988-15/10-WH
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     53988-00065-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
tesa isolierband 15mmx10m weiß
Hersteller: TESA
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: 90°C
Breite: 15mm
Länge: 10m
Stärke: 0,15mm
Dielektrizitätswiderstand: 7kV
Band-Typ: elektroisolierend
Klebe-Art: Naturkautschuk
Scherverbund an Stahl: 2,2N/cm
Bandanwendung: Bündelung;elektrische Isolation;Umwicklung der Leitungen
Dehnung beim Reißen: 240%
Trägermaterial: leichtes PVC
Herstellerserie: tesaflex® 53988
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.