Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; multiturn; 200Ω; 2W; ±5%; 6,35mm; Serie: 534


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; multiturn; 200Ω; 2W; ±5%; 6,35mm; Serie: 534
Potentiometer: axial; multiturn; 200Ω; 2W; ±5%; 6,35mm; Serie: 534
Artikel-Nr.:
     2805-534-200R
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     534B1201JCB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
vishay potentiometer
Hersteller: VISHAY
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 2W
Widerstand: 200Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø22,22x19mm
Temperaturkoeffizient: 20ppm/°C
Achsendurchmesser: 6,35mm
Potentiometer-Typ: axial
Anzahl der elektr. Drehungen: 10
Achslänge: 12,7mm
Potentiometerserie: 534
Potentiometereigenschaften: Präzision
Toleranz der Linearität: ±0,25%
Achsoberfläche: glatt
Gewindelänge: 8mm
Pfadmaterial: Draht
Potentiometer-Art: multiturn
Länge der Achse L: 20,7mm
Weitere Suchbegriffe: potentiometer, potentiometer 2w
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.