Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; THT; 1W; 1kΩ; ±10%; 290°; Printmontage; linear


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; THT; 1W; 1kΩ; ±10%; 290°; Printmontage; linear
Potentiometer: axial; THT; 1W; 1kΩ; ±10%; 290°; Printmontage; linear
Artikel-Nr.:
     2805-51CAD-E24-A10L
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     51CAD-E24-A10L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Leistung: 1W
Widerstand: 1kΩ
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 13,25x12,5x8,9mm
Dichtheitsklasse: IP64
Ausgänge: Printmontage
Achsendurchmesser: 3,18mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 12,7mm
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 290°
Achsoberfläche: glatt
Anwendung: audio
Gewindelänge: 6,35mm
Pfadmaterial: Cermet
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Länge der Achse L: 19,05mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,71*
  
Preis gilt ab 135.000 Stück
Mindestbestellmenge: 270 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 270 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 540 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 1350 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 2700 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 135000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.