Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; THT; 1W; 10kΩ; ±10%; 290°; Printmontage; IP64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; THT; 1W; 10kΩ; ±10%; 290°; Printmontage; IP64
Potentiometer: axial; THT; 1W; 10kΩ; ±10%; 290°; Printmontage; IP64
Artikel-Nr.:
     2805-51AAA-B28-A15L
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     51AAA-B28-A15L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Leistung: 1W
Widerstand: 10kΩ
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 13,25x12,5x8,9mm
Dichtheitsklasse: IP64
Ausgänge: Printmontage
Achsendurchmesser: 6,35mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 12,7mm
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 290°
Achsoberfläche: glatt
Anwendung: audio
Gewindelänge: 9,53mm
Pfadmaterial: Cermet
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Länge der Achse L: 22,23mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 45 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.