Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 24VDC; 50x50x15mm; 20m3/h; 30dBA; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: DC; axial; 24VDC; 50x50x15mm; 20m3/h; 30dBA; kugelförmig
Lüfter: DC; axial; 24VDC; 50x50x15mm; 20m3/h; 30dBA; kugelförmig
Artikel-Nr.:
     2805-514F
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     514F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: EBM-PAPST
Versorgungsspannung: 24V DC
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 50x50x15mm
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 20m3/h
Lärmbelastung: 30dBA
Lüfter-Art: axial
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 12,85*
€ 18,74*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 15,24*
€ 24,12*
€ 6,90*
ab € 18,38*
€ 25,34*
1 Tag
4784
€ 14,99*
ab € 19,80*
€ 31,64*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ31
ab € 5,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.