Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 50A; 240VAC; 150VDC; Keramik,Industrie; LET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; 50A; 240VAC; 150VDC; Keramik,Industrie; LET
Sicherung: Schmelz; 50A; 240VAC; 150VDC; Keramik,Industrie; LET
Artikel-Nr.:
     2805-50LET
Hersteller:
     Bussmann
Herst.-Nr.:
     50LET
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: BUSSMANN
Nennspannung: 240V AC;150V DC
Nennstrom: 50A
Abschaltfähigkeit: 200kA
Sicherungs-Typ: Schmelz
Herstellerserie: LET
Sicherung-Aart: Keramik;Industrie
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BUSSMANN:
BUSSMANN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.