Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; gR; 20A; 660VAC; 10,3x38mm; URZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; gR; 20A; 660VAC; 10,3x38mm; URZ
Sicherung: Schmelz; gR; 20A; 660VAC; 10,3x38mm; URZ
Artikel-Nr.:
     2805-5017906.20
Hersteller:
     Siba
Herst.-Nr.:
     5017906.20
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SIBA
Nennspannung: 660V AC
Nennstrom: 20A
Abschaltfähigkeit: 200kA
I2t Energie: 360A2s
Anwendung der Sicherungen: Schutz von Halbleiterelementen
Verlustleistung: 4,7W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 10,3x38mm
Herstellerserie: URZ
Sicherung-Aart: Keramik;Industrie;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: gR
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SIBA:
SIBA
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 5,69*
€ 10,23*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 8,85*
€ 11,46*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 10,94*
€ 13,95*
22 Tage
31
10
€ 5,80*
ab € 11,00*
€ 14,03*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.