Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder: flach; 6,3mm; 0,8mm; weiblich; 1÷2,5mm2; für Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder: flach; 6,3mm; 0,8mm; weiblich; 1÷2,5mm2; für Leitungen
Verbinder: flach; 6,3mm; 0,8mm; weiblich; 1÷2,5mm2; für Leitungen
Artikel-Nr.:
     2805-5-160447-5
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5-160447-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpstecker
Flachsteckhülse
crimpstecker flachstecker
crimpstecker
Hersteller: TE Connectivity
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Breite: 6,3mm
Kontaktmaterial: Messing
Leitungsquerschnitt: 1...2,5mm2
Leitungsgröße: 17AWG...13AWG
Stärke: 0,8mm
Verbinder-Typ: flach
Kabelschuh-Ausführung: unisoliert;mit Klemme
Steckverbinder-Art: weiblich
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Herstellerserie: FASTIN-FASTON
Räumliche Orientierung: gerade
Weitere Suchbegriffe: te connectivity flachsteckhülse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,25*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,142*
€ 0,296*
1 Tag
316
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,56*
Lager 2805
3
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,20*
€ 0,63*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,21*
€ 21,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
180923
ab € 0,128*
Sonstiges
TE Connectivity
180900
ab € 0,22*
Sonstiges
TE Connectivity
880297-1
ab € 0,425*
Sonstiges
TE Connectivity
163007
ab € 0,393*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.