Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 3,55kV; Uce: 30V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 3,55kV; Uce: 30V
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 3,55kV; Uce: 30V
Artikel-Nr.:
     2805-4N37-LIT
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     4N37
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor liteon
fototransistor
Hersteller: LITEON
Montage: THT
Gehäuse: DIP8
Rückspannung max.: 6V
Kollektor-Emitter-Spannung: 30V
Anschaltzeit: 3µs
Ausschaltzeit: 3µs
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Transistor
Isolationsspannung: 3,55kV
CTR@If: 10%@10mA
Herstellerserie: 4N37
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Weitere Suchbegriffe: optokoppler dip 16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,076*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,5781*
€ 0,68794
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3157*
€ 0,37568
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1723*
€ 0,20504
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1597*
€ 0,19004
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1555*
€ 0,18505
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,125*
€ 0,14875
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0988*
€ 0,11757
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0968*
€ 0,11519
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,076*
€ 0,09044
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.