Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 2,5kV; Uce: 10V; DIP6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 2,5kV; Uce: 10V; DIP6
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 2,5kV; Uce: 10V; DIP6
Artikel-Nr.:
     2805-4N25-000E
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     4N25-000E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
Fototransistor
Optokoppler
optokoppler dip 16
Hersteller: BROADCOM (AVAGO)
Montage: THT
Gehäuse: DIP6
Kollektor-Emitter-Spannung: 10V
Anschaltzeit: 3µs
Ausschaltzeit: 3µs
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Transistor
Isolationsspannung: 2,5kV
CTR@If: 20%@10mA
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Weitere Suchbegriffe: dil steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 65 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 260 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.