Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Jack 3,5mm x 18,6mm; weiblich; mono; Wege: 2; Anz. Ausg: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; Jack 3,5mm x 18,6mm; weiblich; mono; Wege: 2; Anz. Ausg: 3
Buchse; Jack 3,5mm x 18,6mm; weiblich; mono; Wege: 2; Anz. Ausg: 3
Artikel-Nr.:
     2805-4832.2220
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4832.2220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse 3,5mm mono
klinkenbuchse
klinkenbuchse 3,5mm
Hersteller: SCHURTER
Steckverbinder-Typ: Jack 3,5mm x 18,6mm
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Anzahl Ausgänge: 3
Steckverbinder-Variante: mono
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: für Frontplatten;vorderseitiger Schraubverschluss
Anzahl Wege: 2
Bauart: Ausschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 0,66*
€ 1,07*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 0,71*
€ 1,61*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.