Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Jack 3,5mm x 18,6mm; weiblich; stereo; Wege: 3; Löten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; Jack 3,5mm x 18,6mm; weiblich; stereo; Wege: 3; Löten
Buchse; Jack 3,5mm x 18,6mm; weiblich; stereo; Wege: 3; Löten
Artikel-Nr.:
     2805-4802.2300
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4802.2300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse 3,5mm
klinkenbuchse
Hersteller: SCHURTER
Steckverbinder-Typ: Jack 3,5mm x 18,6mm
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Anzahl Ausgänge: 6
Steckverbinder-Variante: stereo
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Frontplatten;vorderseitiger Schraubverschluss
Anzahl Wege: 3
Bauart: Ausschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 2,44*
€ 4,28*
1 Tag
79
€ 14,99*
ab € 6,95*
€ 11,84*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.