Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Stecker; weiblich; 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Stecker; weiblich; 10A
Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Stecker; weiblich; 10A
Artikel-Nr.:
     2805-4782.0000
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4782.0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltgerätedose
kaltgerätedose 10a
Hersteller: SCHURTER
Steckverbinder-Typ: zur AC-Stromversorgung
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 250V AC
Betriebstemperatur: -25...70°C
Nennstrom: 10A
Steckverbinder-Variante: C13 (F)
Max. Leitungsdurchmesser: 8,5mm
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Standard: IEC 60320
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,25*
€ 4,80*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 2,25*
€ 5,09*
1 Tag
1001
€ 5,95*
ab € 3,64*
€ 8,04*
1 Tag
10237
€ 14,99*
ab € 3,77*
€ 8,69*
€ 8,95*
ab € 5,34*
€ 8,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
4304.4025
ab € 56,64*
Zubehör
Schurter
4304.4005
ab € 29,57*
Zubehör
Schurter
4304.4023
ab € 56,42*
Zubehör
Schurter
4733.0000
ab € 3,19*
Zubehör
Schurter
GSP2.9113.13
ab € 4,01*
Zubehör
Schurter
4732.0000
ab € 2,96*
Zubehör
Schurter
6100.4315
ab € 0,95*
Zubehör
Schurter
6100.4315
ab € 0,60*
Zubehör
Schurter
0040.5000.2
ab € 33,75*
Zubehör
Schurter
6100.3300
ab € 0,60*
Zubehör
Schurter
DD11.0111.1111
ab € 7,08*
Zubehör
Schurter
DC11.0001.001
ab € 8,70*
Zubehör
Schurter
6100.3100
ab € 0,56*
Zubehör
Schurter
4735.0000
ab € 3,30*
Zubehör
Schurter
4700.0001
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.