Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Verteiler; 10A; 250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Verteiler; 10A; 250VAC
Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Verteiler; 10A; 250VAC
Artikel-Nr.:
     2805-4747.0000
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4747.0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Hersteller: SCHURTER
Steckverbinder-Typ: zur AC-Stromversorgung
Steckverbinder: Verteiler
Nennspannung: 250V AC
Frontplattenstärke: max. 1,5mm
Ausgang: 1x männlich;4x weiblich
Nennstrom: 10A
Steckverbinder-Variante: C13 (F);C14 (E)
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Frontplatten;Klemme
Standard: IEC 60320
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 14,80*
€ 27,79*
€ 6,90*
ab € 16,47*
€ 28,09*
€ 8,95*
ab € 22,97*
€ 35,72*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
4782.0000
ab € 2,25*
Zubehör
Schurter
4785.0000
ab € 2,45*
Zubehör
Schurter
4733.0000
ab € 3,24*
Zubehör
Schurter
4732.0000
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.