Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: Y; THT; 10kΩ; ±2%; 0,3W; Anz.Widerstand: 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstandsnetzwerk: Y; THT; 10kΩ; ±2%; 0,3W; Anz.Widerstand: 5
Widerstandsnetzwerk: Y; THT; 10kΩ; ±2%; 0,3W; Anz.Widerstand: 5
Artikel-Nr.:
     2805-4610X-102-103LF
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4610X-102-103LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: SIP
Leistung: 0,3W
Widerstand: 10kΩ
Toleranz: ±2%
Max. Betriebsspannung: 100V
Widerstandseigenschaften: separate Ableitung der Widerstände
Typ der Widerstandsnetzwerkes: Y
Widerstandsanzahl: 5
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 8,95*
ab € 0,112*
€ 0,176*
1
€ 6,90*
ab € 0,15*
€ 0,20*
10
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,38*
2 Tage
986
1
€ 14,99*
ab € 0,0926*
€ 0,6582*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,118*
€ 0,681*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,681*
€ 0,81039
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,40*
€ 0,476
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,155*
€ 0,18445
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,118*
€ 0,14042
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,405* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.