Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: X; THT; 100kΩ; ±2%; 0,2W; Anz.Widerstand: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstandsnetzwerk: X; THT; 100kΩ; ±2%; 0,2W; Anz.Widerstand: 8
Widerstandsnetzwerk: X; THT; 100kΩ; ±2%; 0,2W; Anz.Widerstand: 8
Artikel-Nr.:
     2805-4609X-101-104LF
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4609X-101-104LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: SIP
Leistung: 0,2W
Widerstand: 100kΩ
Toleranz: ±2%
Max. Betriebsspannung: 100V
Widerstandseigenschaften: ein pin Widerstände auf einer gemeinsamen Ableitung
Typ der Widerstandsnetzwerkes: X
Widerstandsanzahl: 8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 8,95*
ab € 0,123*
€ 0,191*
1 Tag
660
10
€ 5,95*
ab € 0,1733*
€ 0,3534*
100
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,42*
1 Tag
100
10
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,43*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,103*
€ 0,572*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,572*
€ 0,68068
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,333*
€ 0,39627
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,199*
€ 0,23681
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,158*
€ 0,18802
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,126*
€ 0,14994
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,103*
€ 0,12257
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
A1-4 ESD 16
ab € 216,49*
Zubehör
Licefa
A1-4/4 ESD MIX
ab € 586,13*
Zubehör
Licefa
SMD-BOX N 3-2-3-8-1
ab € 1,44*
Zubehör
Licefa
A1-4/3 ESD
ab € 55,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.