Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: Y; THT; 10kΩ; ±2%; 0,3W; Anz.Widerstand: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstandsnetzwerk: Y; THT; 10kΩ; ±2%; 0,3W; Anz.Widerstand: 4
Widerstandsnetzwerk: Y; THT; 10kΩ; ±2%; 0,3W; Anz.Widerstand: 4
Artikel-Nr.:
     2805-4608X-102-103LF
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4608X-102-103LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands-netzwerk 1w
widerstands netzwerk
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: SIP
Leistung: 0,3W
Widerstand: 10kΩ
Toleranz: ±2%
Max. Betriebsspannung: 100V
Widerstandseigenschaften: separate Ableitung der Widerstände
Typ der Widerstandsnetzwerkes: Y
Widerstandsanzahl: 4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 8,95*
ab € 0,0915*
€ 0,2049*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,0887*
€ 0,2726*
1 Tag
372
5
€ 5,95*
ab € 0,1386*
€ 0,3225*
100
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,37*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0872*
€ 0,5501*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5501*
€ 0,65462
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3825*
€ 0,45518
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3442*
€ 0,4096
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1786*
€ 0,21253
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1332*
€ 0,15851
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1214*
€ 0,14447
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1085*
€ 0,12912
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0872*
€ 0,10377
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,7505* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
4308R-102-103LF
ab € 1,28*
Ähnlich
Multicomp
MCRNLA08G0103B0E
ab € 0,0669*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.