Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; männlich; EPIC POWER K; 4+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; männlich; EPIC POWER K; 4+PE
Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; männlich; EPIC POWER K; 4+PE
Artikel-Nr.:
     2805-44424041
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     44424041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
epic-steckverbinder 4 polig
epic steckverbinder
Hersteller: LAPP
Steckverbinder-Typ: HDC
Steckverbinder: Kontakteinsatz
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 830V
Gehäuse: Größe H-B 10
Nennstrom: 80A
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Serie: EPIC POWER K
Steckverbinder-Ausgangssystem: 4+PE
Elektrische Montage: Schraubklemme
Befestigung vom Einsatz: 57x27mm
Weitere Suchbegriffe: epic-steckverbinder stecker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 24,01838*
€ 28,75838*
10
Frei Haus
ab € 23,97*
€ 28,88*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 28,29*
€ 33,68*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 24,95*
€ 34,02*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 31,21*
€ 55,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.