Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Stecker; weiblich; 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Stecker; weiblich; 10A
Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Stecker; weiblich; 10A
Artikel-Nr.:
     2805-4310.0028
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4310.0028
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Steckverbinder-Typ: zur AC-Stromversorgung
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennstrom: 10A
Nennspannung: 250V AC
Standard: IEC 60320
Steckverbinder-Variante: C13 (F)
Mechanische Montage: für Leitungen
Elektrische Montage: Schraubklemme
Betriebstemperatur: -25...70°C
Räumliche Orientierung: gerade
Farbe: grau
Hersteller: SCHURTER
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 3,74*
€ 3,89*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,39*
€ 4,17*
1
Frei Haus
ab € 2,95*
€ 4,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.