Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Buchse; männlich; 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Buchse; männlich; 10A
Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Buchse; männlich; 10A
Artikel-Nr.:
     2805-4303.5005
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4303.5005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Hersteller: SCHURTER
Steckverbinder-Typ: zur AC-Stromversorgung
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 250V AC
Nennstrom: 10A
Steckverbinder-Serie: KFC
Steckverbinder-Variante: C14 (E)
Steckverbinder-Eigenschaften: ohne Sicherungsfach
Sicherungsgröße: 5x20mm;6,3x32mm
Achtung!: ohne Sicherungen
Elektrische Montage: Steckverbinder 4,8mm
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (2 Öffnungen)
Standard: IEC 60320
Bauart: Sicherung x2;Filter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 20,14*
€ 23,57*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 19,83*
€ 24,85*
1 Tag
36
1
Frei Haus
ab € 25,58*
€ 36,70*
1 Tag
17
1
€ 14,99*
ab € 25,69*
€ 38,94*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 248,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
6051.2008
ab € 8,01*
Zubehör
Schurter
4303.2401
ab € 1,85*
Zubehör
Schurter
4303.2901
ab € 1,36*
Zubehör
Schurter
0859.0072
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.