Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; PG-LQFP-100; 256kBFLASH,352kBSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IC: ARM Mikrocontroller; PG-LQFP-100; 256kBFLASH,352kBSRAM
IC: ARM Mikrocontroller; PG-LQFP-100; 256kBFLASH,352kBSRAM
Artikel-Nr.:
     2805-4300F100F256AA
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     XMC4300F100F256AAXQMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Encoder IC
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: PG-LQFP-100
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Interface: SPI;I2C;UART;CAN x2;I2S;GPIO
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 75
Anzahl Timer 16bit: 12
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;RTC;DSP;Emulation EEPROM;clock gaiting
Kanalanzahl A/D: 14
Architektur-Art: Cortex M4
Familie: XMC4300
Speicher: 256kB FLASH;352kB SRAM
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
360
€ 5,90*
ab € 9,70*
€ 12,18*
90
Frei Haus
ab € 14,46*
€ 18,07*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 12,61*
€ 23,24*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 360 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 360 Stück
Mindestbestellmenge: 360 Stück ( entspricht € 4.384,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Edsyn
LP200B
ab € 38,78*
Zubehör
Multicomp
MC001811
ab € 11,28*
Zubehör
Roth Elektronik
RE934-07E
ab € 4,38*
Zubehör
SCHMARTBOARD
202-0011-01
ab € 10,75*
Zubehör
Infineon
KIT_XMC4X_MOT_GPDLV_001
ab € 136,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.