Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch-visuell; 24VDC; Horn,Dauerlicht; LED; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: akustisch-visuell; 24VDC; Horn,Dauerlicht; LED; IP65
Signalgeber: akustisch-visuell; 24VDC; Horn,Dauerlicht; LED; IP65
Artikel-Nr.:
     2805-42432075
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     42432075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
24 v led alarmlicht
Hersteller: WERMA
Farbe: orange
Betriebstemperatur: -20...50°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 24V DC
Gehäuse-Material: ABS
Äußere Abmessungen: 91,4x82,75x234,5mm
Lautstärke: 98dB
Lichtquelle: LED
Signalart: Dauerlicht;Horn
Herstellerserie: 424
Signalgeber-Typ: akustisch-visuell
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
WERMA:
WERMA
Weitere Suchbegriffe: werma alarmlicht, alarmlicht 24v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,25*
€ 199,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,57*
€ 197,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,69*
€ 187,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,08*
€ 179,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,63*
€ 159,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.