Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Xilinx; Prototypenplatine; Komp: XC7Z020-1CLG400C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entw.Kits: Xilinx; Prototypenplatine; Komp: XC7Z020-1CLG400C
Entw.Kits: Xilinx; Prototypenplatine; Komp: XC7Z020-1CLG400C
Artikel-Nr.:
     2805-410-346-20
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     ARTY Z7-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: DIGILENT
Steckverbinder-Art: RJ45;USB B micro;USB A;Stift;Pmod-Buchse;HDMI x2
Setinhalt: Prototypenplatine
Interface: SPI;I2C;UART;USB;JTAG;Ethernet;GPIO;QUAD SPI;HDMI
Entwicklungskit-Typ: Xilinx
Komponenten: XC7Z020-1CLG400C
Anzahl der Erweiterungssteckplätze: 5
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
DIGILENT:
DIGILENT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 307,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,04*
€ 448,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,80*
€ 437,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,84*
€ 407,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,86*
€ 391,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,61*
€ 366,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.