Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; 208uF; Ø45,5x84mm; ±10%; Schraube M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; 208uF; Ø45,5x84mm; ±10%; Schraube M8
Kondensator: elektrolytisch; 208uF; Ø45,5x84mm; ±10%; Schraube M8
Artikel-Nr.:
     2805-4.12.80.3.424
Hersteller:
     Ducati
Herst.-Nr.:
     412803424
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DUCATI ENERGIA
Betriebstemperatur: -20...55°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø45,5x84mm
Befestigung: Schraube M8
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: Verbinder 6,3mm
Fassungsvermögen: 208µF
Betriebsspannung: 250V AC
Kondensatorenanwendung: für Motor, Anlaufkondensator
Setinhalt: ohne Unterlegscheibe und Mutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.