Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; 143uF; Ø45,5x84mm; ±10%; Schraube M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; 143uF; Ø45,5x84mm; ±10%; Schraube M8
Kondensator: elektrolytisch; 143uF; Ø45,5x84mm; ±10%; Schraube M8
Artikel-Nr.:
     2805-4.12.80.3.420
Hersteller:
     Ducati
Herst.-Nr.:
     412803420
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DUCATI ENERGIA
Betriebstemperatur: -20...55°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø45,5x84mm
Befestigung: Schraube M8
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: Verbinder 6,3mm
Fassungsvermögen: 143µF
Betriebsspannung: 250V AC
Kondensatorenanwendung: für Motor, Anlaufkondensator
Setinhalt: ohne Unterlegscheibe und Mutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.