Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; 136uF; Ø45,5x84mm; ±10%; -20÷55°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; 136uF; Ø45,5x84mm; ±10%; -20÷55°C
Kondensator: elektrolytisch; 136uF; Ø45,5x84mm; ±10%; -20÷55°C
Artikel-Nr.:
     2805-4.12.80.2.419
Hersteller:
     Ducati
Herst.-Nr.:
     412802419
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DUCATI ENERGIA
Betriebstemperatur: -20...55°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø45,5x84mm
Befestigung: zusätzliche Halterung 3.12.36
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: Verbinder 6,3mm
Fassungsvermögen: 136µF
Betriebsspannung: 250V AC
Kondensatorenanwendung: für Motor, Anlaufkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.