Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Spannungs-Überwachungsrelais; Phasenfolge; DPDT; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modul: Spannungs-Überwachungsrelais; Phasenfolge; DPDT; IP20
Modul: Spannungs-Überwachungsrelais; Phasenfolge; DPDT; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-3UG4511-1BP20
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3UG4511-1BP20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Hersteller: SIEMENS
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...65°C
Ausgangs-Art 1: DPDT
Stromquelle: des getesteten Netzes
Dichtheitsklasse: IP20
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Äußere Abmessungen: 22,5x110x91mm
Modul-Typ: Spannungs-Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: Phasenfolge
Bereich der kontrollierten Größe: 3x 320V AC...500V AC
Dreiphasen-Versorgungsspannung: 3 x 320...500V AC
Herstellerserie: 3UG
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 3A
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 66,70*
€ 75,68*
€ 5,46*
ab € 68,94*
€ 78,34*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 69,61*
€ 79,05*
7 Tage
6
€ 6,95*
ab € 69,87*
€ 79,06*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 84,40*
€ 98,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,99*
€ 117,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,41*
€ 114,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,87*
€ 108,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,46*
€ 107,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,40*
€ 100,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RP1903
ab € 6,82*
Zubehör
Siemens
3RP1902
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.