Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Niveau-Überwachungsrelais; 24÷240VAC; 24÷240VDC; SPDT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modul: Niveau-Überwachungsrelais; 24÷240VAC; 24÷240VDC; SPDT
Modul: Niveau-Überwachungsrelais; 24÷240VAC; 24÷240VDC; SPDT
Artikel-Nr.:
     2805-3UG4501-1AW30
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3UG4501-1AW30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flüssigkeitsniveaurelais
Flüssigkeitsrelais
Füllstandrelais
Niveaumessrelais
Hersteller: SIEMENS
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...60°C
Ausgangs-Art 1: SPDT
Versorgungsspannung: 24...240V AC;24...240V DC
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Modul-Typ: Niveau-Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: Stand der Leitungsflüssigkeit
Verzögerung der Kontaktwirkung: 0,5...10s
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 3A
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 49,39*
€ 59,60*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 55,82*
€ 67,53*
€ 5,46*
ab € 62,82*
€ 72,70*
26 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 63,30*
€ 73,21*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 80,06*
€ 93,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,74*
€ 111,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,69*
€ 109,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,73*
€ 103,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,79*
€ 102,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,99*
€ 101,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 80,06*
€ 95,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RP1903
ab € 6,86*
Zubehör
Siemens
3RP1902
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.