Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Fernbedienung; IP66,IP67; X: 85mm; Y: 89,4mm; Z: 64mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehäuse: für Fernbedienung; IP66,IP67; X: 85mm; Y: 89,4mm; Z: 64mm
Gehäuse: für Fernbedienung; IP66,IP67; X: 85mm; Y: 89,4mm; Z: 64mm
Artikel-Nr.:
     2805-3SU1851-0AA00-0AB1
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SU1851-0AA00-0AB1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befehlsgeräteabdeckung
Fernbedienungs-Gehäuse
Gehäuse für Fernbedienung
Leergehäuse
Hersteller: SIEMENS
Durchmesser der Montageöffnung: 22mm
Gehäusematerial: Metall
Gehäusefarbe: schwarz
Dichtheitsklasse: IP66;IP67
Gehäuse-Typ: für Fernbedienung
Größe Y: 89,4mm
Größe X: 85mm
Größe Z: 64mm
Deckelfarben: grau
Anwendung: Schaltergehäuse
Stopfbuchsengewinde: M20
Schalterstandard: 22mm
Anzahl der Öffnungen: 1
Ausführung: mit Vertiefung für Etikette
Handelsname: gelochte Gehäuse
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,88*
€ 24,13*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,83*
€ 25,25*
€ 5,46*
ab € 20,13*
€ 26,99*
7 Tage
16
€ 6,95*
ab € 20,49*
€ 27,50*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 22,95*
€ 31,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3SU19000AF160AA0
ab € 0,618*
Zubehör
Siemens
3SU19000AF810AA0
ab € 0,584*
Zubehör
Siemens
3SU19000JQ100AA0
ab € 17,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.