Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz: 3-polig; NO x3; Hilfsschütze: NC; 24VDC; 9A; 3RT20; -25÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schütz: 3-polig; NO x3; Hilfsschütze: NC; 24VDC; 9A; 3RT20; -25÷60°C
Schütz: 3-polig; NO x3; Hilfsschütze: NC; 24VDC; 9A; 3RT20; -25÷60°C
Artikel-Nr.:
     2805-3RT2016-1BB42
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT2016-1BB42
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Hersteller: SIEMENS
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...60°C
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Isolationsspannung: 690V
Kontaktkonfiguration: NO x3
Betriebsstrom max.: 9A
Schütz-Typ: 3-polig
Schützserie: 3RT20
Integrierte Hilfsschütze: NC
Steuerspannung: 24V DC
Größe: S00
Strom der Hilfsschütze: 10A
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 20,91*
€ 27,20*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,79*
€ 28,36*
26 Tage
28
€ 8,90*
ab € 22,34*
€ 29,19*
7 Tage
47
€ 6,95*
ab € 27,18*
€ 34,53*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 22,61*
€ 35,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RA29133K
ab € 6,69*
Zubehör
Siemens
3RT29162BK01
ab € 54,49*
Zubehör
Siemens
3RT29162BL01
ab € 54,46*
Zubehör
Siemens
3RT29161PB2
ab € 20,33*
Zubehör
Siemens
3RT29161PA1
ab € 22,70*
Zubehör
Siemens
3RT29161PA2
ab € 23,05*
Zubehör
Siemens
3RA28131AW10
ab € 35,04*
Zubehör
Siemens
3RA28141FW10
ab € 59,89*
Zubehör
Siemens
3RA28141AW10
ab € 54,03*
Zubehör
Siemens
3RA28151AW10
ab € 38,99*
Zubehör
Siemens
3RA28151FW10
ab € 43,06*
Zubehör
Siemens
3RT19164KA1
ab € 1,89*
Zubehör
Siemens
3RT19164BA31
ab € 1,59*
Zubehör
Siemens
3RT29164MA10
ab € 0,99*
Zubehör
Siemens
3RA29161A
ab € 6,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.