Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; aR; 125A; 690VAC; 440VDC; Industrie; NH1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherung: Schmelz; aR; 125A; 690VAC; 440VDC; Industrie; NH1
Sicherung: Schmelz; aR; 125A; 690VAC; 440VDC; Industrie; NH1
Artikel-Nr.:
     2805-3NE8222-0MK
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NE8 222-0MK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HL-Sicherung
Halbleitersicherung
Sicherungen mit Montageflansch
NH-Sicherung
Hersteller: SIEMENS
Nennspannung: 690V AC;440V DC
Betriebstemperatur: -20...50°C
Nennstrom: 125A
Abschaltfähigkeit: 100kA
Verlustleistung: 29W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: NH1
Herstellerserie: SENTRON
Sicherung-Aart: Industrie
Sicherungscharakteristika: aR
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 53,65*
€ 69,39*
3
Frei Haus
ab € 57,97667*
€ 72,39667*
20 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,45*
ab € 59,92*
€ 74,87*
3
Frei Haus
ab € 61,13667*
€ 76,41667*
22 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 61,18*
€ 76,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 9 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 208,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
3NH3220
ab € 46,3452*
Sonstiges
Siemens
3NH3230
ab € 14,88*
Sonstiges
Siemens
3NH4230
ab € 55,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.