Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; gR; 25A; 690VAC; 440VDC; Industrie; NH00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherung: Schmelz; gR; 25A; 690VAC; 440VDC; Industrie; NH00
Sicherung: Schmelz; gR; 25A; 690VAC; 440VDC; Industrie; NH00
Artikel-Nr.:
     2805-3NE8015-1
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NE8 015-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HL-Sicherung
Halbleitersicherung
Sicherungen mit Montageflansch
Kombikennmelder
Hersteller: SIEMENS
Nennspannung: 690V AC;440V DC
Betriebstemperatur: -20...50°C
Nennstrom: 25A
Abschaltfähigkeit: 100kA
Verlustleistung: 7W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: NH00
Herstellerserie: SENTRON
Sicherung-Aart: Industrie
Sicherungscharakteristika: gR
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 28,49*
€ 37,38*
3
€ 5,46*
ab € 31,52667*
€ 40,58667*
33 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,45*
ab € 32,68*
€ 41,91*
3
Frei Haus
ab € 33,42334*
€ 42,73334*
23 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 33,22*
€ 42,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 9 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 112,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
3NH3030
ab € 4,76*
Sonstiges
Siemens
3NH3051
ab € 5,98*
Sonstiges
Siemens
3NH3032
ab € 22,40001*
Sonstiges
Siemens
3NH3031
ab € 27,84*
Sonstiges
Siemens
3NH4030
ab € 20,00*
Sonstiges
Siemens
3NH4032
ab € 23,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.