Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: wärmeleitend; W: 9mm; L: 33m; Thk: 0,25mm; 600mW/mK; weiss


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Band: wärmeleitend; W: 9mm; L: 33m; Thk: 0,25mm; 600mW/mK; weiss
Band: wärmeleitend; W: 9mm; L: 33m; Thk: 0,25mm; 600mW/mK; weiss
Artikel-Nr.:
     2805-3M-8810-9-33
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3M 8810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitband
3m wärmeleitband
Hersteller: 3M
Farbe: weiss
Breite: 9mm
Entflammbarkeitsklasse: UL-746C
Länge: 33m
Stärke: 0,25mm
Wärmeleitfähigkeit: 0,6W/mK
Dielektrizitätswiderstand: 26kV/div
Band-Typ: wärmeleitend
Bandeigenschaften: hohe mechanische Haltbarkeit;ohne Halogenleuchtmitteln
Bandanwendung: verbinden;Befestigung von Kühlkörpern
Dichte: 1,07g/cm3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 47,34*
€ 56,33
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 45,20*
€ 53,79
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 43,38*
€ 51,62
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 42,42*
€ 50,48
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 39,94*
€ 47,53
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 33,97*
€ 40,42
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.