Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: wärmeleitend; W: 25mm; L: 33m; Thk: 0,25mm; 600mW/mK; weiss


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Band: wärmeleitend; W: 25mm; L: 33m; Thk: 0,25mm; 600mW/mK; weiss
Band: wärmeleitend; W: 25mm; L: 33m; Thk: 0,25mm; 600mW/mK; weiss
Artikel-Nr.:
     2805-3M-8810-25-33
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3M 8810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitband
3m wärmeleitband
Hersteller: 3M
Farbe: weiss
Breite: 25mm
Entflammbarkeitsklasse: UL-746C
Länge: 33m
Stärke: 0,25mm
Wärmeleitfähigkeit: 0,6W/mK
Dielektrizitätswiderstand: 26kV/div
Band-Typ: wärmeleitend
Bandeigenschaften: hohe mechanische Haltbarkeit;ohne Halogenleuchtmitteln
Bandanwendung: verbinden;Befestigung von Kühlkörpern
Dichte: 1,07g/cm3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,68*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 150,25*
€ 178,80
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 147,76*
€ 175,83
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 137,57*
€ 163,71
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 130,40*
€ 155,18
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 117,68*
€ 140,04
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.