Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: wärmeleitend; W: 19mm; L: 33m; Thk: 0,25mm; 600mW/mK; weiss


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Band: wärmeleitend; W: 19mm; L: 33m; Thk: 0,25mm; 600mW/mK; weiss
Band: wärmeleitend; W: 19mm; L: 33m; Thk: 0,25mm; 600mW/mK; weiss
Artikel-Nr.:
     2805-3M-8810-19-33
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3M 8810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitband
3m wärmeleitband
Hersteller: 3M
Farbe: weiss
Breite: 19mm
Entflammbarkeitsklasse: UL-746C
Länge: 33m
Stärke: 0,25mm
Wärmeleitfähigkeit: 0,6W/mK
Dielektrizitätswiderstand: 26kV/div
Band-Typ: wärmeleitend
Bandeigenschaften: hohe mechanische Haltbarkeit;ohne Halogenleuchtmitteln
Bandanwendung: verbinden;Befestigung von Kühlkörpern
Dichte: 1,07g/cm3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,05*
  
Preis gilt ab 10 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 91,26*
€ 108,60
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 90,62*
€ 107,84
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 87,86*
€ 104,55
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 83,05*
€ 98,83
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.