Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-3M-8810-12-33 Herst.-Nr.: 3M 8810 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: 3M Farbe: weiss Breite: 12mm Entflammbarkeitsklasse: UL-746C Länge: 33m Stärke: 0,25mm Wärmeleitfähigkeit: 0,6W/mK Dielektrizitätswiderstand: 26kV/div Band-Typ: wärmeleitend Bandeigenschaften: hohe mechanische Haltbarkeit;ohne Halogenleuchtmitteln Bandanwendung: verbinden;Befestigung von Kühlkörpern Dichte: 1,07g/cm3 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Atemschutzset, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, Kombifilter A, Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter, Partikelschraubfilter, Wärmeleitband, einmal-halbmaske ffp2 3m, einmal halbmaske, einmal-halbmaske 3m |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,93* | € 1,70* | | | | | 23 Tage | | | 240 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,79* | € 2,06* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 1,47* | € 2,08* | | | | | 4 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,33* | € 2,09* | | | | Lager 2805 | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,90* | ab € 45,63* | € 58,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|