Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; multiturn; 10kΩ; 2W; ±10%; linear; Cermet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; multiturn; 10kΩ; 2W; ±10%; linear; Cermet
Potentiometer: axial; multiturn; 10kΩ; 2W; ±10%; linear; Cermet
Artikel-Nr.:
     2805-3856A-286-103AL
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3856A-286-103AL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Hersteller: BOURNS
Mechanische Haltbarkeit: 20000 Zyklen
Leistung: 2W
Widerstand: 10kΩ
Toleranz: ±10%
Ausgänge: Printmontage
Achsendurchmesser: 6,35mm
Potentiometer-Typ: axial
Anzahl der elektr. Drehungen: 3,75
Achslänge: 12,6mm
Montagegewinde: 3/8"x32UNEF
Charakteristik: linear
Achsoberfläche: glatt
Gewindelänge: 9,53mm
Pfadmaterial: Cermet
Potentiometer-Art: multiturn
Länge der Achse L: 22,13mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,80*
  
Preis gilt ab 2.700 Stück
Mindestbestellmenge: 270 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 270 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 540 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 1350 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 2700 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.