Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 10kΩ; 2W; ±10%; 6,35mm; linear


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 10kΩ; 2W; ±10%; 6,35mm; linear
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 10kΩ; 2W; ±10%; 6,35mm; linear
Artikel-Nr.:
     2805-3852A-162-103AL
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3852A-162-103AL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Hersteller: BOURNS
Pfadmaterial: Cermet
Achsoberfläche: glatt
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Potentiometer-Typ: axial
Montagegewinde: 3/8"x32UNEF
Charakteristik: linear
Gewindelänge: 9.53mm
Achslänge: 3.17mm
Achsendurchmesser: 6.35mm
Mechanische Haltbarkeit: 50000Zyklen
Länge der Achse L: 12.7mm
Widerstand: 10kΩ
Leistung: 2W
Toleranz: ±10%
Elektrischer Drehwinkel: 250°
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 8,24*
€ 10,65*
€ 25,00*
ab € 8,88*
€ 18,38*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cliff Electronics
CL178887
ab € 0,55*
Zubehör
OKW
A3020638
ab € 1,30*
Zubehör
OKW
A3020639
ab € 1,47*
Zubehör
OKW
A3023638
ab € 1,35*
Zubehör
OKW
A3023639
ab € 1,52*
Zubehör
OKW
A3031638
ab € 1,75*
Zubehör
OKW
A3031639
ab € 2,54*
Zubehör
OKW
A3116639
ab € 1,35*
Zubehör
OKW
A3120638
ab € 2,09*
Zubehör
OKW
A3120639
ab € 2,10*
Zubehör
OKW
A3123638
ab € 1,34*
Zubehör
OKW
A3123639
ab € 1,50*
Zubehör
OKW
A3131638
ab € 2,53*
Zubehör
OKW
A3131639
ab € 2,53*
Zubehör
OKW
A2516630
ab € 1,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.