Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 2kΩ; 2W; ±3%; 6,35mm; linear; Draht; L: 12,64mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; 2kΩ; 2W; ±3%; 6,35mm; linear; Draht; L: 12,64mm
Potentiometer: axial; 2kΩ; 2W; ±3%; 6,35mm; linear; Draht; L: 12,64mm
Artikel-Nr.:
     2805-3500S-2-202L
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3500S-2-202L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Potentiometer
Hersteller: BOURNS
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: 1...125°C
Leistung: 2W
Widerstand: 2kΩ
Toleranz: ±3%
Gehäuseabmessungen: Ø22,23x25,4mm
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Dichtheitsklasse: IP65
Achsendurchmesser: 6,35mm
Potentiometer-Typ: axial
Anzahl der elektr. Drehungen: 10
Achslänge: 12,64mm
Charakteristik: linear
Potentiometereigenschaften: Präzision
Toleranz der Linearität: ±0,2%
Achsmaterial: Metall
Gewindelänge: 8mm
Pfadmaterial: Draht
Länge der Achse L: 20,64mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,72*
€ 131,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,81*
€ 130,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,22*
€ 126,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,85*
€ 117,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,18*
€ 102,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.